絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.03(39)
  • 0.04(39)
  • 0.05(50)
  • 0.06(42)
  • 0.07(41)
  • 0.08(42)
  • 0.09(33)
  • 0.1(51)
  • 0.15(46)
  • 0.2(48)
  • 0.25(45)
  • 0.3(51)
  • 0.35(34)
  • 0.5(47)
  • 0.6(36)
  • 0.7(36)
  • 0.8(42)
  • 0.9(32)
  • 1(38)
長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 65(1)
  • 75(8)
  • 100(10)
  • 127(1)
  • 150(10)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 1000(12)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 2000(1)
  • 3000(3)
  • 5000(3)
  • 10000(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(17)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 180(1)
  • 300(1)
  • 365(2)
  • 500(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シム&ゲージ(12)
  • 永井ゲージ製作所(10)
  • プレシジョンブランド(7)
  • TSK(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ASAHI GAUGE(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
3,790税込4,169
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)フィラーゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から17日以内出荷
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)3テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シムプレシジョンブランド
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
2,198税込2,418
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
ステンレス316ロール巻シム プレシジョンブランドステンレス316ロール巻シムプレシジョンブランド
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m材質ステンレス(SUS316)
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
1,998税込2,198
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
ステンレス・ロール巻シム(SUS302) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS302)プレシジョンブランド
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
4,890税込5,379
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
0.40x300mm シクネスゲージ エスコ0.40x300mm シクネスゲージエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.40長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-12
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型永井ゲージ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0644形状A質量(g)2.6
ステンレスカクシム シム&ゲージステンレスカクシムシム&ゲージ
1,898税込2,088
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度
シクネステープ TSKシクネステープTSK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03シム&ゲージ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03シム&ゲージ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
真鍮・ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シムプレシジョンブランド
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03シム&ゲージ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.40X5m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.40X5m永井ゲージ製作所
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.4トラスコ品番838-0768材質炭素工具鋼質量(g)199.39寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.40X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.40X3m永井ゲージ製作所
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.4トラスコ品番838-0767材質炭素工具鋼質量(g)119.634寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75B型永井ゲージ製作所
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0673形状B質量(g)2.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150B型永井ゲージ製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0504形状B質量(g)5.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150A型永井ゲージ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.40幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0475形状A質量(g)5.6
シクネスゲージ