絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.01(9)
  • 0.02(9)
  • 0.03(10)
  • 0.04(9)
  • 0.05(9)
  • 0.06(9)
  • 0.07(9)
  • 0.08(9)
  • 0.09(10)
  • 0.1(9)
  • 0.2(9)
  • 0.25(9)
  • 0.3(9)
  • 0.4(10)
  • 0.5(10)
  • 0.6(10)
  • 0.7(10)
  • 0.8(10)
  • 0.9(10)
  • 1(10)
長さ(mm)
  • 150
  • 1.25(1)
  • 65(2)
  • 75(84)
  • 100(90)
  • 106(1)
  • 115(2)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 127(6)
  • 200(23)
  • 230(7)
  • 300(42)
  • 305(3)
  • 1000(45)
  • 1200(14)
  • 2000(3)
  • 3000(10)
  • 5000(15)
  • 10000(10)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(69)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 永井ゲージ製作所(75)
  • シム&ゲージ(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • TRUSCO(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
  • TSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,898税込3,188特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~1.00リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.10~1.0リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
1,198税込1,318
1セット(9枚)ほか
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~3.0リーフ枚数13リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.04~0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0470形状A質量(g)2.1
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.13X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.13X150B型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.13幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0497形状B質量(g)1.755
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0465形状A質量(g)1.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0459形状A質量(g)0.56
DIA すきまゲージ150M 永井ゲージ製作所DIA すきまゲージ150M永井ゲージ製作所
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定長さ(mm)150トラスコ品番838-0549セット内容0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm材質炭素工具鋼形状【リーフ】A質量(g)48枚数9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型永井ゲージ製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0474形状A質量(g)4.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150B型永井ゲージ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0502形状B質量(g)4.05
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.30幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0473形状A質量(g)4.2
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.25幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0472形状A質量(g)3.5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150B型永井ゲージ製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0500形状B質量(g)2.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.20幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0471形状A質量(g)2.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.14X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.14X150B型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.14幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0498形状B質量(g)1.89
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.13X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.13X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.13幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0468形状A質量(g)1.82
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.12X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.12X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)0.12幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0467形状A質量(g)1.68
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0495形状B質量(g)1.485
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0466形状A質量(g)1.54
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.08幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0463形状A質量(g)1.12
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.07幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0462形状A質量(g)0.98
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0461形状A質量(g)0.84
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150B型永井ゲージ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0489形状B質量(g)0.675
シクネスゲージ