絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(23)
  • エスコ(17)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • TRUSCO(5)
  • 第一測範(2)
  • 永井ゲージ製作所(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • はくでん(2)
  • JTC(1)
  • 住友電気工業(1)
測定範囲(mm)
  • 1~15(5)
  • 15~30(1)
  • 30~45(1)
  • 45~60(1)
校正証明書
  • 付き(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
1~15(5)
15~30(1)
30~45(1)
45~60(1)
テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mmシンワ測定(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定テーパーゲージ金属ケース付シンワ測定(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ 直尺付 シンワ測定テーパーゲージ 直尺付シンワ測定(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ シンワ測定テーパーゲージシンワ測定(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
テーパーゲージダブル シンワ測定テーパーゲージダブルシンワ測定
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
テーパーゲージ ABS製 白 シンワ測定テーパーゲージ ABS製 白シンワ測定
729税込802
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
テーパーゲージ