絞り込み
呼び寸法(mm)
  • M5(1)
長さ(mm)
  • 6
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 40(54)
  • 50(114)
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下トラスコ品番235-2775材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:6全長(mm)11呼び寸法M5×P0.8呼び寸法(mm)M5×0.8精度(mm)測定部:±0.005以下直径(mm)測定部:7
鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセットSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
ピンゲージ