7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆トースカン 道刃物工業

    鉛筆トースカン

    道刃物工業(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
    用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
  • 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    丸台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • 角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    角台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
    可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • トースカン INSIZE(インサイズ)

    トースカン

    INSIZE(インサイズ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
    用途ケガキ作業、芯出し作業

『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トースカン