ケガキ針とは、金属の表面に傷や目印をつけて、寸法などを書き入れる工具です。直針と曲針のある両針式のタイプ、線引きに最適なペンシル型など、様々な形状のものがあり、作業用途に応じて最適なものを選べます。ケガキ針は、先端超硬なので、一般鋼材の他、焼き入れ品のマーキング も可能なものが多いです。 ペン先が長いタイプのものは、届きにくいところにもケガキ作業ができるので、厚みのある取り付け材料の位置決めに最適。その他にも、糸通し用の穴付のもの、木柄のものもあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
バチ付
バチ付(1)
ペンシル型
ペンシル型(1)
標準型(両針付)
標準型(両針付)(8)
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm)210 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)3.4 材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)229 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)1.85 材質(針)超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
全長(mm)220 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)16 グリップ径(Φmm)9.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
用途ケガキ作業に。 トラスコ品番462-8824 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン) 軸径(Φmm)5 全長(mm)227 硬度HRC50-55 グリップ径(Φmm)対辺10 先端形状両針式
1本
839 税込923
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付) 材質(グリップ)プラスチック 材質(先端)超硬チップG2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm)240 先端形状バチ付焼き入れ加工(HRC40) トラスコ品番229-5857 軸径(Φmm)5 質量(g)48 硬度HRC40 材質(グリップ)プラスチック
1本
689 税込758
当日出荷

全長(mm)205 トラスコ品番828-0645 材質S55C 質量(g)30
1個
709 税込780
当日出荷

グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
用途金属やその他材料へのマーキングに。 トラスコ品番256-2337 材質アルミ、スチール 軸径(Φmm)8.4 全長(mm)215 硬度HRC55 先端チップ径(mm)1.35
1本
759 税込835
当日出荷

トラスコ品番267-6316 全長(mm)227
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

SK(新潟精機)並ケガキ針
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
用途ケガキ作業に 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)5 グリップ径(Φmm)対辺10 グリップ長さ(mm)127 先端硬度(HV)520~590
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼットケガキ針
ハンドル滑り止め付きです。
用途金属・その他材料へのマーキング トラスコ品番195-5093 全長(mm)240 材質/仕上スペシャルスチール 質量(g)40 呼び寸法(mm)240 先端形状ストレートー90° アズワン品番64-8349-38
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm)220 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)4.0 質量(g)47 グリップ径(Φmm)8.7
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

住友電工罫書針
超硬工具メーカーの罫書針。工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)200 対辺(mm)軸:6 先端角(°)30 首下長(mm)20 針径(Φmm)3
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。 軸径(Φmm)5 全長(mm)227 硬度HRA87 グリップ径(Φmm)対辺10 先端形状超硬チップ付
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります