ケガキ針とは、金属の表面に傷や目印をつけて、寸法などを書き入れる工具です。直針と曲針のある両針式のタイプ、線引きに最適なペンシル型など、様々な形状のものがあり、作業用途に応じて最適なものを選べます。ケガキ針は、先端超硬なので、一般鋼材の他、焼き入れ品のマーキング も可能なものが多いです。 ペン先が長いタイプのものは、届きにくいところにもケガキ作業ができるので、厚みのある取り付け材料の位置決めに最適。その他にも、糸通し用の穴付のもの、木柄のものもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
バチ付
バチ付(1)
標準型(両針付)
標準型(両針付)(2)
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm)240 先端形状バチ付焼き入れ加工(HRC40) トラスコ品番229-5857 軸径(Φmm)5 質量(g)48 硬度HRC40 材質(グリップ)プラスチック
1本
689 税込758
当日出荷

SK(新潟精機)並ケガキ針
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
用途ケガキ作業に 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)5 グリップ径(Φmm)対辺10 グリップ長さ(mm)127 先端硬度(HV)520~590
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼットケガキ針
ハンドル滑り止め付きです。
用途金属・その他材料へのマーキング トラスコ品番195-5093 全長(mm)240 材質/仕上スペシャルスチール 質量(g)40 呼び寸法(mm)240 先端形状ストレートー90° アズワン品番64-8349-38
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケガキ針
全長(mm)250 タイプ標準型(両針付) 質量(g)45
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)250 質量(g)31 アズワン品番64-2255-41
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)250
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります