絞り込み
コンパスの円数値(mm)
- 600
- 0~140(1)
- 0~150(1)
- 0~210(2)
- 0~260(1)
- 0~270(1)
- 0~320(2)
- 100(1)
- 140(1)
- 150(6)
- 200(9)
- 230(3)
- 300(10)
- 380(2)
- 400(4)
- 460(3)
- 500(2)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1050(1)
- コンパスの円数値(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(1)
ブランド
- シンワ測定(2)
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む
150(6)
200(9)
230(3)
300(10)
380(2)
400(4)
460(3)
500(2)
600
800(2)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る

鋼製コンパス
シンワ測定(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷先端部には焼き入れ加工が施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパス 超硬チップ付
シンワ測定(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷先端部には超硬チップが施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロールキャリパー
大菱計器製作所¥959,800税込¥1,055,7801個3日以内出荷から62日以内出荷大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。RoHS指令(10物質対応)対応