建築用コンパス :「微動」の検索結果
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
関連キーワード
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む
150(1)
200(1)
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)炭素工具鋼
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。