絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(53)
  • 3R(スリーアール)(34)
  • サンコー(電子機器)(29)
  • Laserliner(レーザーライナー)(29)
  • スリーアールソリューション(23)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(16)
  • カンツール(13)
  • エスコ(12)
  • ブロードウォッチ(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ANMO(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • 杉藤(6)
  • ディノライト(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • SPIエンジニアリング(5)
  • Laserliner(5)
先端径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8.5(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 5型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
7(1)
8.5(1)
先端可動式工業用内視鏡 STS先端可動式工業用内視鏡STS
139,800税込153,780
1台
当日出荷
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SM STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SMSTS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
IES-55専用の先端側視用ミラーです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。トラスコ品番754-5975材質アルミサイズ16×Φ6mm質量(g)1.8
液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SB STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SBSTS
549税込604
1個
9日以内出荷
IES-55専用の先端ツールです。 パイプ内挿入が容易になる先端ボールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。トラスコ品番754-5967材質アルミサイズ8×Φ10mm質量(g)2.7
内視鏡