絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(53)
  • 3R(スリーアール)(34)
  • サンコー(電子機器)(29)
  • Laserliner(レーザーライナー)(29)
  • スリーアールソリューション(23)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(16)
  • エスコ(12)
  • ブロードウォッチ(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ANMO(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • 杉藤(6)
  • ディノライト(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • SPIエンジニアリング(5)
  • Laserliner(5)
先端径(Φmm)
  • 14(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 73(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(3)
液晶サイズ(インチ)
  • 7型(2)
  • 8型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
14(1)
25(1)
30(2)
38(1)
41(1)
73(1)
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径カンツール
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
工業用内視鏡 トイレビュー カンツール工業用内視鏡 トイレビューカンツール
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステムカンツール
4,698,000税込5,167,800
1式
90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。トラスコ品番152-2525幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3030A カンツール管内検査用カメラ TRS3030Aカンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステムカンツール
2,298,000税込2,527,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステムカンツール
4,598,000税込5,057,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3040A1 カンツール管内検査用カメラ TRS3040A1カンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステムカンツール
3,998,000税込4,397,800
1式
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステムカンツール
4,998,000税込5,497,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステムカンツール
2,698,000税込2,967,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
カンツール 管内検査カメラシステム カンツールカンツール 管内検査カメラシステムカンツール
2,198,000税込2,417,800
1式
20日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径カンツール
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素付属品SDカード、スキッド:78mm用トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
バリュースコープ3 カンツールバリュースコープ3カンツール
289,800税込318,780
1台
当日出荷
SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
内視鏡