絞り込み
倍率(倍)
  • 1.5(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(1)
  • 2.12(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(15)
  • オーツカ光学(267)
  • クリアー光学(154)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(147)
  • エッシェンバッハ(119)
  • MIZAR(ミザールテック)(90)
  • エスコ(78)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • ビクセン(52)
  • KONTEC(コンテック)(41)
  • 共栄プラスチック(39)
  • TRUSCO(32)
  • Carson(カールソン)(30)
  • SK(新潟精機)(28)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • RS PRO(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • シンワ測定(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ型ルーペ ホーザン

    メガネ型ルーペ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
    材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
    質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
    質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120000
  • ルーペ ホーザン

    ルーペ

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質硬質プラスチック(レンズ)全長(mm)48種類携帯用レンズサイズ(mm)Φ23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(L-677/L-678用) ホーザン

    クランプ(L-677/L-678用)

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ/拡大鏡