絞り込み
倍率(倍)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • クリアー光学(150)
  • オーツカ光学(148)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(82)
  • エッシェンバッハ(74)
  • 京葉光器(LEAF)(66)
  • MIZAR(ミザールテック)(56)
  • ビクセン(52)
  • KONTEC(コンテック)(41)
  • エスコ(35)
  • 共栄プラスチック(35)
  • TRUSCO(32)
  • Carson(カールソン)(30)
  • SK(新潟精機)(27)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • RS PRO(20)
  • シンワ測定(18)
  • BeHAUS(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(194件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウ

    ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120倍率(倍)2/小玉5使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
  • ポケットルーペ モノタロウ

    ポケットルーペ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ

    LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個レンズ倍率(大)3/(小)10材質(レンズ)ガラス
  • LEDライトルーペ モノタロウ

    LEDライトルーペ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDライト付なので明るく照らせます。
    寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
  • スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ

    スケールルーペ 折りたたみ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペレンズ径(Φmm)30倍率(倍)6
  • 拡大鏡 マグネット付 モノタロウ

    拡大鏡 マグネット付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
    全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800倍率2レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • スケールルーペ モノタロウ

    スケールルーペ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
    用途部品検品、印刷物確認等付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm倍率(倍)10最小目盛(mm)0.1視野25mm
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット
ルーペ/拡大鏡