LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20
寸法(mm)82×25×20
質量(g)40
レンズ径(Φmm)21
レンズガラス
使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)
ライト種類LEDライト2灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。