絞り込み
倍率(倍)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 5(7)
- 10(1)
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(267)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(146)
- エッシェンバッハ(119)
- MIZAR(ミザールテック)(90)
- エスコ(77)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(29)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- シンワ測定(18)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LED付ルーペ
サンワダイレクト¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80倍率(倍)5充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
拡大鏡
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷5倍率拡大。 LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。 据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。 便利なポーチとクリーナー付き。 ボタン電池はCR2016を2個使用。付属品携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書材質アルミ、ガラス、他倍率(倍)5動作時間(最長)5時間灯数3灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
ルーペ
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付手持ち型
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
ルーペ_デジタル
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付きセット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ種別カメラ種別:ルーペ電源充電電池倍率3倍、5倍、10倍センサーCMOS充電時間2時間ディスプレイ4.3インチLED白色LED数:6灯フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200mAh画素数100万画素電池使用時間(時間)2
ルーペ
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ