ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト拡大鏡
5倍率拡大。 LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。 据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。 便利なポーチとクリーナー付き。 ボタン電池はCR2016を2個使用。
倍率(倍)5 付属品携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書 材質アルミ、ガラス、他 動作時間(最長)5時間 灯数3灯
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5 付属品取扱説明書 材質アクリル 電源単四乾電池4本 レンズサイズ(mm)130 動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト充電式LED付ルーペ
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5 付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書 材質ガラス 電源リチウムイオン電池内蔵 レンズ径(Φmm)80 充電時間(時間)2 動作時間(最長)8時間 灯数4灯
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷