絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • クリアー光学(150)
  • オーツカ光学(148)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(82)
  • エッシェンバッハ(74)
  • 京葉光器(LEAF)(66)
  • MIZAR(ミザールテック)(56)
  • ビクセン(52)
  • KONTEC(コンテック)(41)
  • エスコ(35)
  • 共栄プラスチック(35)
  • TRUSCO(32)
  • Carson(カールソン)(30)
  • SK(新潟精機)(27)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • シンワ測定(18)
  • BeHAUS(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 5倍, レンズ直径70mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 5倍, レンズ直径70mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
  • 両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm RS PRO

    両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(6830826) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(6830826)

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
  • 光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm RS PRO

    光学式ポケット拡大鏡(レンズ2枚) RS PRO 10 X, 15 X倍, レンズ直径12 mm, 18 mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
  • RS PRO ベンチブラケット RS PRO

    RS PRO ベンチブラケット

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 壁面ブラケット RS PRO

    RS PRO 壁面ブラケット

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍 RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル拡大鏡スケール. RSグラチクル拡大鏡RS 683-0822及び683-0826と併用する拡大鏡スケール
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822)

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
  • RS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍 RS PRO

    RS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
  • RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍 RS PRO

    RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
  • 光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mm RS PRO

    光学式ポケット拡大鏡(レンズ3枚) RS PRO 10 X, 15 X, 20 X倍, レンズ直径18mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10 X, 15 X, 20 Xレンズ直径 = 18mmタイプ = トリプルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:8

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 20mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5 RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:5

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:10(3429325)

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 14mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
  • RS PRO ルーペ   スケールルーペ RS PRO

    RS PRO ルーペ スケールルーペ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403)

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • ハンドヘルド拡大鏡 RS PRO 2x倍 RS PRO

    ハンドヘルド拡大鏡 RS PRO 2x倍

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2xタイプ = 手作業用拡大鏡
ルーペ/拡大鏡