ルーペ/拡大鏡 :「メガネ用ルーペ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様グラチクル拡大鏡スケール. RSグラチクル拡大鏡RS 683-0822及び683-0826と併用する拡大鏡スケール
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 20mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 14mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
1個
509 税込560
翌々日出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10 X, 15 X, 20 Xレンズ直径 = 18mmタイプ = トリプルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様拡大率 = 2xタイプ = 手作業用拡大鏡
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷