仕様拡大率 = 1.5バー拡大鏡. バー拡大鏡は、特にテキストの読み取りを目的とした製品です。読み取る面に接触させて使用します。2種類を用意:. バールーペ. 標準的な拡大鏡. 視覚補助バールーペ. 視野の上下に半透明部分を配置 断続的眼球運動を補助
仕様拡大率 = 1.7レンズ直径 = 50mm光パワー = 18.9ジオプトリーブライト拡大鏡2. 拡大対象に直接接触させて使用する拡大鏡です。以下の2つのバージョンを用意しています。. ブライト拡大鏡 - スタンダード. レンズのコリメート効果で、拡大箇所が環境光よりも明るく見える 基板検査、技術図面、一般的地図の拡大に理想的. ブライト拡大鏡 - 視覚補助. 視野の上下に半透明部分を配置 断続的眼球運動を補助 レンズのコリメート効果で、拡大箇所が環境光よりも明るく見える
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。