ルーペ/拡大鏡 :「重量 測定器」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g
アズワン品番65-9276-47
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
アズワン品番65-3889-37
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm
アズワン品番65-3889-15
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-29
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
アズワン品番65-9276-49
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。
仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mm
アズワン品番65-2176-85
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。
仕様●倍率:1.2倍・1.8倍・2.5倍・3.5倍●レンズサイズ:100×49mm●重量:127g●レンズ:プラスチック●サイズ:240×195×55mm●電源:単4電池×2本(付属)
アズワン品番65-2177-76
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
ガラスレンズ
ソフトケース、レンズ拭き付
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ930×450mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)
アズワン品番65-2177-38
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。