人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(電子部品のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(製造部品などのキズや亀裂による不良品の早期発見に)、切削工具などのメンテナンスに(肉眼では確認できない工具等の細かい部分の状態確認に)
仕様●光学+デジタルズーム:9倍/14倍●光学ズーム:5倍
付属品本体、収納ケース、USBケーブル
質量(g)パッケージ込み:約142、約50
パッケージサイズ(mm)約134×90×46
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED x3、UV LED x3
波長(nm)UVライト:400
バッテリー3.7V 700mAh
使用時間約140分
充電時間約60分
解像度センサー:1280×720※モニタ解像度に依存、モニタ:320×240
視野角約45°
焦点距離(mm)8~12
サイズ(mm)約104×65×21
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
付属品マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム:7倍、デジタルズーム:1.7倍/2.7倍、光学 × デジタルズーム:12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED:3個、UV LED:3個
バッテリー3.7V 300mAh
使用時間約60分(無操作の場合、5分で電源OFF)
充電時間約40分
解像度センサー:1280×720※モニタ解像度に依存、モニタ:320×240
焦点距離(mm)8~12
モニタ2 .. 4インチ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約245×125×33
質量(g)約180
レンズ径(Φmm)約110
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約2倍/4倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)0.5
保存湿度(%)65以下
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)約5
点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル
寸法(mm)約735×142×25
質量(g)約390
レンズ径(Φmm)約130
パッケージサイズ(mm)約192×204×42
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約1.8倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)2
保存湿度(%)65以下
明るさ(Lm)最大約132/最小約7
点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。