光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)27
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)約850
光源27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)293×205
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
使用温度範囲(℃)5~40
調光方式無し
ヘッド寸法(mm)293×205
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。