ルーペ/拡大鏡 :「6W蛍光管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力(W)6W×2
クランプ幅(mm)15~60
光源6W蛍光灯×2本
レンズサイズ(mm)100×140
支柱(mm)Φ16×340
横棒(mm)Φ13×360
全高(mm)355
消費電力(W)18
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
レンズ固定式
レンズ材光学ガラス
光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)100×140
ヘッド寸法(mm)180×237
調光の可否なし
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。