両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。
質量(g)49
倍率(倍)2.0~2.5
レンズサイズ(mm)29×33
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
倍率(倍)17・25
レンズサイズ(mm)28×72
仕様フレームタイプ
トラスコ品番292-1791
質量(g)23
種類メガネルーペ
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
倍率(倍)1.7・2.5
レンズサイズ(mm)28×72
仕様クリップタイプ
トラスコ品番292-1782
質量(g)18
種類メガネ取付用
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
倍率(倍)1.7~2
付属品交換レンズ(1.7×、2.0×)
トラスコ品番835-4172
質量(g)24
タイプフレーム
レンズサイズ(mm)28×72
レンズフレーム寸法(mm)151×110×34
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
倍率(倍)6
質量(g)40
全高(mm)48
レンズサイズ(mm)50
外径(mm)52×56
アズワン品番2-5682-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
倍率(倍)6
仕様替ランプ:交換不可
付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース
トラスコ品番835-4170
全長(mm)165
質量(g)114
電源単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)60
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4181
質量(g)78
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20
レンズサイズ(mm)27
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
倍率(倍)7
仕様替ランプ:交換不可
全長(mm)130
質量(g)86
電源単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4182
質量(g)23
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×24
レンズサイズ(mm)23
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
倍率(倍)3.5
寸法(mm)93×65×20
質量(g)105
レンズサイズ(mm)28×72
コーティングキズがつきにくいセラティックハード
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
倍率(倍)4
仕様替ランプ:交換不可
全長(mm)130
質量(g)108
電源単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4183
質量(g)14
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19
レンズサイズ(mm)23
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。