仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4182
質量(g)23
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×24
レンズサイズ(mm)23
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4183
質量(g)14
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19
レンズサイズ(mm)23
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4181
質量(g)78
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20
レンズサイズ(mm)27
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)
レンズ径(Φmm)35
本体寸法(mm)55×55×30
電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)
色ホワイト
かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
色ホワイト
種類ポケットルーペ
レンズ径(Φmm)35
材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x
レンズ径(Φmm)25
寸法(mm)Φ38
高さ(mm)25
質量(g)4
種類アイルーペ
材質(レンズ)PXM
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
。繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/12mm径、本体/22×28×28mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-43
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-39
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/16mm径、本体/28×35×35mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-49
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/37×28×10mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍
アズワン品番65-8303-44
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。