ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 5倍」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
マウスの形を応用して生まれたルーペです。
高輝度LED2灯搭載です。
長時間使用に耐えるデザインです。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。
付属品専用ケース
材質レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)145
高さ(mm)55
奥行(mm)80
電源(V)単3乾電池×3本(付属)
全高(mm)55
光源単3乾電池×3本(付属)
レンズサイズ(mm)Φ58
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3.5
寸法(mm)93×65×20
質量(g)105
レンズサイズ(mm)28×72
コーティングキズがつきにくいセラティックハード
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
倍率(倍)1.7・2.5
レンズサイズ(mm)28×72
仕様クリップタイプ
トラスコ品番292-1782
質量(g)18
種類メガネ取付用
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
倍率(倍)17・25
レンズサイズ(mm)28×72
仕様フレームタイプ
トラスコ品番292-1791
質量(g)23
種類メガネルーペ
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/28mm径、本体/40×52×54mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:5倍
アズワン品番65-8303-46
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍
アズワン品番65-8303-29
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
LEDライト付き置き型ルーペ。本体がマウス形状なので、持ちやすく文字も追いかけやすく便利です。
仕様●サイズ:レンズ/58mm径、本体/145×80×高さ55mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/3本●倍率:5倍
アズワン品番65-8303-70
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。