アスフェリカルルーペ 4倍京葉光器(LEAF)当日出荷
径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。
収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。
用途検査、観察、読書などトラスコ品番364-6493材質レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂幅(mm)85全長(mm)190高さ(mm)23倍率(倍)4レンズサイズ(mm)Φ75
非球面ルーペ 3.5x京葉光器(LEAF)当日出荷
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール幅(mm)59高さ(mm)9奥行(mm)59倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)Φ45
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~