簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース
本体寸法(mm)Φ90×250×140H
ベース寸法(mm)100×80×6t
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)28
トラスコ品番848-1792
材質樹脂・アクリル・鉄
質量(g)95
種類手持ち式
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)幅35×高さ45×長さ180
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
折りたたみ式拡大鏡です。
用途繊維の織り目、検査など。
種類縞見ルーペ
最小目盛1mm
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
替球豆電球2.5V(0.5A)
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)18
付属品チェーン
トラスコ品番848-1778
材質クロームサテーナメッキ
質量(g)60
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)約40×21×19t [mm]
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)20.5
トラスコ品番848-1751
材質フレーム:黒塗装プレート:金メッキ
質量(g)60
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)幅39×奥行27×厚み27
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)18
トラスコ品番848-1752
材質フレーム:黒塗装プレート:金メッキ
質量(g)40
種類携帯用
レンズトリップレットレンズ
サイズ(mm)約37×22×19t [mm]
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
倍率(倍)15倍・10倍
レンズサイズ(mm)各Φ21
トラスコ品番848-1868
材質アルミ
質量(g)70
種類手持ち式
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)105×20×27
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21
トラスコ品番321-4800
全長(mm)190
測定範囲25mm
質量(g)150
種類スケールルーペ
電源単2乾電池×2本(別売)
最小目盛0.1mm
替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
倍率(倍)20倍・10倍
レンズサイズ(mm)8・15
トラスコ品番848-1774
材質金メッキ
質量(g)77
種類携帯用
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
倍率(倍)15:9倍・10:18倍
レンズサイズ(mm)15・10
トラスコ品番848-1865
材質アルミ・ABS樹脂
質量(g)13
種類携帯用
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)約80×23×15t [mm]
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
フォーカス機能付の10倍ルーペです。
別名蚕ルーペとも呼ばれ虫サイズの観察に適しています。
仕様●材質:レンズ/ガラス、フレーム/樹脂、三脚部/亜鉛
アズワン品番67-4716-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
倍率(倍)10
外径×高さH(Φmm×mm)37×43
トラスコ品番219-1318
寸法(mm)(レンズ)12/23
質量(g)16
種類アイルーペ
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)28
トラスコ品番848-1772
材質樹脂
質量(g)20
種類カップルーペ
レンズ白ガラスレンズ
サイズ(mm)44×28
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)21
トラスコ品番848-1771
材質アルミ・樹脂・アクリル
質量(g)70
種類スケールルーペ
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。