両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など
付属品専用アダプター(ND-PM246)
質量(kg)2.5
消費電力(W)9
ケーブル長(m)1.8
使用温度(℃)-10~40
レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]
全光束(Lm)710
レンズガラスレンズ(光学白レンズ)
光源白色LED
色温度(K)5700
固定方法卓上型
調光方式無段階調光
調光率(%)20~100
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など
付属品専用アダプター(ND-PM246)
ケーブル長(m)1.8
使用温度(℃)-10~40
レンズガラスレンズ(光学白レンズ)
光源白色LED
色温度(K)5700
最大クランプ幅(mm)60
固定方法クランプ式
調光方式無段階調光
調光率(%)20~100
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。