絞り込み
ブランド
- 嵯峨電機工業
- モノタロウ(15)
- クリアー光学(150)
- オーツカ光学(148)
- I.L.K(池田レンズ工業)(82)
- エッシェンバッハ(74)
- 京葉光器(LEAF)(66)
- MIZAR(ミザールテック)(56)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- エスコ(35)
- 共栄プラスチック(35)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(18)
- BeHAUS(16)
- ブランドをもっと見る

12WLED高演色コードレスライト
嵯峨電機工業¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100