・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g)3000
電源(V)AC 100
消費電力(W)6
倍率1.75
レンズ径(Φmm)125
クランプ幅(mm)60
アーム長さ(mm)850
材質(レンズ)ガラス
屈折率3D
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種GSL-B
長さ(mm)600
幅(mm)600
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
色(本体)白
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。