すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。
レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。
レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。
電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。
日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6
質量(g)約31(電池含む)
付属品ボタン電池(CR2025)×2個
レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)
レンズサイズ(mm)46×50
材質(レンズ)PXM光学樹脂
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。