Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
トラスコ品番381-5726
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
幅(mm)145
全長(mm)270
高さ(mm)27
電源(V)単4乾電池×4本(別売)
倍率(倍)1.8・6
レンズサイズ(mm)Φ130
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番394-7599
全長(mm)180
質量(g)90
種類手持ち式
測定範囲(mm)20
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)0.5
替球交換不可
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)80
トラスコ品番394-7581
全長(mm)232
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)185
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
材質(レンズ)ガラス
替球交換不可
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。