ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 20倍」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。
幅(mm)210
奥行(mm)310
電源(V)100-240
消費電力(W)5
全高(mm)440
電源コード(m)約1.5
光源SMD LED
レンズサイズ(mm)127
標準消費電力料金(円/h)0.14
カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。
45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
倍率(倍)2・5
レンズサイズ(mm)45X45
トラスコ品番478-9300
質量(g)31
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ交換不可
材質(レンズ)アクリル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。