SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
レンズ有効径(mm)180×120
レンズ材光学ガラス
光源白色LEDライトパネル
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.2(レンズを除く)
全高(mm)481
アーム長さ(mm)770
クランプ幅(mm)15~60
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
光源白色LEDライトパネル
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否なし
質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
クランプ幅(mm)15-60
アーム長さ(mm)770
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
クランプ幅(mm)15-60
アーム長さ(mm)770
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)100
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LEDライトパネル
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 10%
ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)680
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000(白色)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15-45
アーム長さ(mm)380
光源白色LEDライトパネル
ポール高さ(mm)410
調光の可否100%~10%
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。