絞り込み
機能
- カウントアップ(1)
- カウントダウン(10)
- マルチチャンネル(1)
- 時計(1)
防水・防滴機能
- あり(1)
最大設定時間
- 24時間(1)
表示形式
- アナログ(1)
- デジタル(9)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ドリテック(35)
- タニタ(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- 佐藤計量器製作所(18)
- LINKSY(17)
- セイコー(SEIKO)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](11)
- キングジム(9)
- TRUSCO(8)
- パール金属(7)
- ナリカ(7)
- クレファー(CREPHA)(6)
- アイビル(5)
- オーム電機(4)
- カシオ計算機(4)
- カスタム(3)
- CRECER(クレセル)(3)
- シチズン(3)
- ブランドをもっと見る
特価

くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
110x69x16.5mm多機能タイマー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○