絞り込み
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(695)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • ホーザン(611)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(386)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(304)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付 作業用ミラー エスコ

    マグネット付 作業用ミラー

    エスコ(3件のレビュー)
    4,010税込4,411
    1個
    当日出荷
    倍率等倍材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • 500mm スチール直尺 エスコ

    500mm スチール直尺

    エスコ(2件のレビュー)
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)対辺(mm)【軸】5倍率等倍ハンドル長さ(mm)125材質(ミラー)ガラス
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-1
  • 7.5m 巾広メジャー エスコ

    7.5m 巾広メジャー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)4000表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-37吸着力(N)78.5
  • 100mm プロトラクター(デジタル) エスコ

    100mm プロトラクター(デジタル)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    表示を反転させることができます。
    エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
  • 125mm プラスチックシクネスゲージ エスコ

    125mm プラスチックシクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット(13枚)
    当日出荷
    耐食、不伝導、ノンスパーク
    エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
  • 5.5m 巾広メジャー エスコ

    5.5m 巾広メジャー

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720HD-5.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • ストッパー付メジャー エスコ

    ストッパー付メジャー

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
    材質(テープ・バネ)スチール
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ(3件のレビュー)
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AH-2
  • 58x33mm デジタル温度計 エスコ

    58x33mm デジタル温度計

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-32A
  • 16mmx3.5m メジャー(ストッパー付) エスコ

    16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720HE-3.5
  • 150mm スチール直尺 エスコ

    150mm スチール直尺

    エスコ
    575税込633
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
  • 5.5m メジャー エスコ

    5.5m メジャー

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
    エスコ品番EA720HC-5.5種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5表面処理表面シボ加工目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • 3m メジャー エスコ

    3m メジャー

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720GB-3種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
  • Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-36吸着力(N)34.3
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-1吸着力(N)113
  • ケガキ針 エスコ

    ケガキ針

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ標準型(両針付)
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 3.5m メジャー(蛍光色) エスコ

    3.5m メジャー(蛍光色)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA781GB-40吸着力(N)441.3
  • 5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ

    5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742HD-13
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • 35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-23
  • 30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)
  • 25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
    エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~495倍率等倍ミラー径(Φmm)25×30(楕円)
  • 内測目盛付 メジャー エスコ

    内測目盛付 メジャー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    内測目盛付。ロック付き
    種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
  • 水圧テストゲージ エスコ

    水圧テストゲージ

    エスコ(5件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    水道吐出圧検査に!
    エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)測定流体水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • [オフセット型]シクネスゲージ エスコ

    [オフセット型]シクネスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • 22 mm ポケット型 サービスミラー エスコ

    22 mm ポケット型 サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CE-1
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • 電極棒(SUS304) エスコ

    電極棒(SUS304)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-31材質(本体)SS304全長(m)1ねじサイズM6
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品