1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります