3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20 寸法(mm)101×138×264.5(取手除く) 質量(g)約880 電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション) 精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5) 測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示 使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと) 材質(接液部)ステンレス鋼
1個
129,800 税込142,780
欠品中

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)