4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3403 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 固有振動数(Hz)30 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)