粘度計 :「校正証明書」の検索結果

粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式) 校正証明書一般校正
1台
589,800 税込648,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。PC無しでのプログラム測定が可能です。
仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90~260V 50/60Hz●重量:約9kg 回転速度(min-1[r.p.m])0.01~250(0.01~0.99/0.01刻み・1.0~/0.1刻み) 校正証明書一般校正
1個
1,898,000 税込2,087,800
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg アズワン品番65-9344-54 校正証明書一般校正
1式
1,098,000 税込1,207,800
74日以内出荷

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])設定可能:0.1~200(設定可能段階数290) 校正証明書一般校正
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)