粘度計 :「温度 計 200 度」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。
0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。
回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290
トラスコ品番180-6802
セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.1~200
測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
65日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。