粘度計 :「速度表示」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
1個
¥799,800
税込¥879,780
12日以内出荷
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
測定精度±1%(フルスケール)
再現性±0.2%(フルスケール)
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。