粘度計 :「粘土」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。
サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
キャリブレーションが不要の簡単操作です。
米国ではASTM(塗料、コーティング試験法)として認められています。
PDVa-100は落下時間を自動で計測・表示します。
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~10^6、測定サンプル量(cm):約253
セット内容サポートスタンド、サンプルチューブ×2本、フォーリングニードル(メタル製)、温度計、ストップウォッチ
精度±2%以内
アズワン品番1-2158-01
1台
¥365,000
税込¥401,500
欠品中
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。携帯型のディスポーザブル粘度計
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~43000 測定サンプル量:約4.5cm3 本体セット
精度±3%以内
粘度範囲(mPa・s)2~43000
アズワン品番1-2158-02
1セット
¥499,000
税込¥548,900
欠品中
使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)
サイズΦ10×110mm
容量約4.5mL
アズワン品番1-5764-11
1袋(100本)
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2
付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
質量(kg)約5.3(スタンド含む)
サイズ285×300×565mm(最大)
測定範囲(MPa)1~2,000,000
電源AC100~240V(ACアダプター)
測定範囲(℃)0~100
精度±1.0%(F.S)
再現性±0.5%(F.S)
分解能1mPa・s
回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm
材質(接液部)SUS304
アズワン品番4-2877-01
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。