粘度計 :「接触角計」の検索結果

粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
175448 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge 動画あり
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10 アズワン品番3-6084-01
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20 寸法(mm)101×138×264.5(取手除く) 質量(g)約880 電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション) 精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5) 測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示 使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと) 材質(接液部)ステンレス鋼
1個
129,800 税込142,780
欠品中

おすすめ人気ランキング