絞り込み
長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 8
- 6(5)
- 7(2)
- 10(9)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 12.8(1)
- 13(51)
- 15(3)
- 16(72)
- 18(7)
- 19(108)
- 22(13)
- 25(273)
- 27(9)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(2)
- -(1)
- 目盛り:16(1)
JIS規格
- JIS1級(1)
目盛仕様
- メートル目盛(2)
材質(テープ)
- ガラス繊維(1)
種類
- フリー(1)
- ロック付(1)
フリー・ロック付
目盛種別
- 両面(1)
- 片面(1)
両面・片面
ブランド
- シンワ測定(1)
- PROMART(プロマート)(1)
シンワ測定・PROMART(プロマート)
コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。

スプリングメジャー
シンワ測定(12件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂