絞り込み
長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
テープ幅(mm)
- 8
- 6(5)
- 6.2(2)
- 6.35(11)
- 7(8)
- 9.525(3)
- 10(39)
- 12(17)
- 12.5(13)
- 12.7(5)
- 13(119)
- 15(3)
- 16(74)
- 18(7)
- 19(107)
- 22(13)
- 25(273)
- 27(9)
- 30(2)
- 32(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
JIS規格
- JIS1級(1)
材質(テープ)
- ガラス繊維(1)
- スチール(2)
目盛仕様
- メートル目盛(2)
目盛種別
- 両面(1)
- 片面(1)
両面・片面
種類
- フリー(1)
- ロック付(1)
フリー・ロック付
ブランド
- 日本度器(2)
- シンワ測定(1)
- PROMART(プロマート)(1)
日本度器・シンワ測定・PROMART(プロマート)
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識

スプリングメジャー
シンワ測定(12件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)