絞り込み
ブランド
  • PiTape(3)
長さ(m)
  • 0.6(3)
  • 0.9(3)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
材質(テープ)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
テープ幅(mm)
  • 9.525
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(11)
  • 6.5(2)
  • 7(7)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(30)
  • 12(15)
  • 12.5(12)
  • 12.7(5)
  • 13(68)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 50.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製 青色PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製PiTape
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
Oリング内径用パイテープ ステンレス製 PiTapeOリング内径用パイテープ ステンレス製PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺