絞り込み
長さ(m)
- 0.6(3)
- 0.9(3)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
テープ幅(mm)
- 9.525
- 6(5)
- 6.2(2)
- 6.35(11)
- 7(8)
- 8(4)
- 10(39)
- 12(17)
- 12.5(13)
- 12.7(5)
- 13(119)
- 15(3)
- 16(75)
- 18(7)
- 19(109)
- 22(13)
- 25(275)
- 27(9)
- 30(2)
- 32(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
材質(テープ)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
ブランド
- PiTape(3)
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識

Oリング内径用パイテープ スチール製 青色
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
Oリング内径用パイテープ スチール製
PiTape¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
Oリング内径用パイテープ ステンレス製
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525