絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 巻尺

197件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
    トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
  • タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ホワイトスチール

    PROMOTE(プロモート)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
  • ミリオンカスタム10M トーエイライト

    ミリオンカスタム10M

    トーエイライト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用
    質量(g)約240寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×10JIS規格JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-59
  • 測量ロープ巻取器 マイゾックス

    測量ロープ巻取器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ロープの巻取
  • パイメーター5 日本度器

    パイメーター5

    日本度器
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • パイメーター3 日本度器

    パイメーター3

    日本度器
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • スチールキャッスルパイ尺 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺

    日本度器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13
  • コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)13
  • ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • エンジニヤ テン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ テン 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • 測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 MCTシリーズ

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • エスロン測量ロープのみ 積水樹脂

    エスロン測量ロープのみ

    積水樹脂
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
    テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
  • エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ 積水樹脂

    エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ

    積水樹脂
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ゴムカクロング ムラテックKDS

    ゴムカクロング

    ムラテックKDS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファーストバックプロ KOMELON

    ファーストバックプロ

    KOMELON
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
    用途長さの測定。材質ケース:ABS樹脂加工テープ:ナイロンコート
  • エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

    タジマツール(TJMデザイン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
    用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺材質ナイロンコート スチール製テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100
  • 特級ユニロング13・50 ムラテックKDS

    特級ユニロング13・50

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)50表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途お求めやすいスタンダード巻尺。付属品ABS樹脂ケーステープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • 測量ロープ マイゾックス

    測量ロープ

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
    用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
  • 精密測定 ダイヤメータテープ 日本度器

    精密測定 ダイヤメータテープ

    日本度器
    69,980税込76,978
    1セットほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
  • 細巾巻尺 日本度器

    細巾巻尺

    日本度器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています 5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
    長さ(m)5テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS規格外材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    コメット・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    2,198税込2,418
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • シムロン - S用ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S用ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂
  • NR100X用ハンドルギア一式 ヤマヨ

    NR100X用ハンドルギア一式

    ヤマヨ
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    適合本体NR100X
  • パイメータ 日本度器

    パイメータ

    日本度器
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    ・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
    テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
  • タンクスケール ブラックスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ブラックスチール

    PROMOTE(プロモート)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
  • メジャー BAHCO(バーコ)

    メジャー

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE

    SK(新潟精機)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME SK(新潟精機)

    JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME

    SK(新潟精機)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
    用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
  • エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
    用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100長さ(m)100外形寸法(mm)縦144×横91×奥30本体質量(g)100
  • エンジニヤテンはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテンはや巻100m

    タジマツール(TJMデザイン)
    44,980税込49,478
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺長さ(m)100外形寸法(mm)縦363×横267×奥52テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100本体質量(g)2640目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
  • 巻尺サンエックスミリオン トーエイライト

    巻尺サンエックスミリオン

    トーエイライト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • 巻尺オープン トーエイライト

    巻尺オープン

    トーエイライト
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • 13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ

    13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720JT-30材質(テープ)ファイバーグラス
  • パイメータ(逆勝手) 日本度器

    パイメータ(逆勝手)

    日本度器
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • パイメーター1 日本度器

    パイメーター1

    日本度器
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
  • ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    65,980税込72,578
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺
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
3ページ目: 巻尺 【通販モノタロウ】